MAX(マックス)[事務用品・工具]
すべり芸 丸鋸ベース用スプレ
部材との摩擦を低減し軽快な切断作業を実現しました。
塗布するだけの簡単作業です。
切り込み深さの影響はありません。
最大1か月効果が持続します。
用途
丸ノコへの塗布。
材質
鉄樹脂
容量(mL)
300
ケース入数
12本×2箱
ガスの種類
【噴射ガス】DME
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
注意
※火器厳禁。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11116476
DC-300
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください