アレスアクアグロス

アレスアクアグロス - 関西ペイント

屋内外に適用できる塗料です。乾燥性に優れています。水系で臭気も少なく、はけ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。耐候性が優れています。下地・旧塗膜適性幅が広い塗料です。光沢・肉持ちのある優れた仕上がりになります。防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します)
NM-8585(塗料塗装/不燃材料)、QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料)、F☆☆☆☆表示製品です。

用途モルタル,コンクリート,スレート主な用途モルタル、コンクリート、スレート希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗装間隔2~168時間標準塗布量(kg/m2)0.15つやつやあり
関連資料:(0.61MB)
注意
※開缶後良くかきまぜて中身を均一にしてから使用して下さい。
※性能を発揮する塗膜を形成するのに必要な最低造膜温度があるため、5℃以下での使用は避けて下さい。
※モルタル・コンクリート素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下(ケット科学社製(H-2))または5%以下(ケット科学社製HI-500シリーズ:コンクリートレンジ)まで乾燥させた後、適切な下塗りを塗装後に本品を塗装して下さい。
※塗装後2時間以内(20℃)で降雨が予測される場合は塗装を避けて下さい。
※高温(40℃以上)および低温(-5℃以下)での保存は避けて下さい。
※塗装用具の洗浄の際、水で落ちにくい場合は、ラッカーシンナーを用いて取り除いて下さい。
※換気の良い場所で取り扱い、容器はその都度密栓して下さい。
※その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データーシート)を参照して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
塗り面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1111973099626301_41缶(4kg)27
オープン
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
返品不可
11119739626331_41缶(4kg)3F 3分つや白27
オープン
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
返品不可
1111974896626351_41缶(4kg)5F 5分つや白27
オープン
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
返品不可
11119757626515_41缶(4kg)黄色27
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
返品不可
11119766626505_41缶(4kg)黄土色27
オープン
7,798
8,578(税込)
取扱停止中
返品不可
11119775626502_41缶(4kg)27
オープン
7,798
8,578(税込)
取扱停止中
返品不可
11119791626507_41缶(4kg)27
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
11119800626503_41缶(4kg)27
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
返品不可
11119809626504_41缶(4kg)赤さび色27
オープン
7,798
8,578(税込)
取扱停止中
返品不可
11119818626506_41缶(4kg)27
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
1112050099626301_151缶(15kg)150
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11120509626331_151缶(15kg)3F 3分つや白150
オープン
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1112051896626351_151缶(15kg)5F 5分つや白150
オープン
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11120527626472_151缶(15kg)1002150
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11120536626103_151缶(15kg)1003150
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11120545626474_151缶(15kg)1004150
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11120561626112_151缶(15kg)112150
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11120570626113_151缶(15kg)113150
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11120579626420_151缶(15kg)220150
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11120588626446_151缶(15kg)246150
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11120597626402_151缶(15kg)302150
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11120606626409_151缶(15kg)309150
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11120615626411_151缶(15kg)311150
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11120631626441_151缶(15kg)341150
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11120640626348_151缶(15kg)348150
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11120649626360_151缶(15kg)360150
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11120658626362_151缶(15kg)362150
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11120667626419_151缶(15kg)419150
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11120676626440_151缶(15kg)440150
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11120685626443_151缶(15kg)443150
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11120701626505_151缶(15kg)黄土色150
オープン
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11120710626502_151缶(15kg)150
オープン
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11120719626507_151缶(15kg)150
オープン
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11120728626503_151缶(15kg)150
オープン
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11120737626504_151缶(15kg)赤さび色150
オープン
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11120746626506_151缶(15kg)150
オープン
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11121245626515_151缶(16kg)黄色150
オープン
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする