Y'sGOD
暖Gヒートベスト 服のみ
種別
ベスト
機能
発熱
バッテリー
使用可能:KBTS-5200、KBTS-6700、KBTS-9600、KBTS-10050、KBT-2600P、KBT-4400P、KBT-5200P
内容量
1着
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
裾幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11116519
KDGE-M
メタリックブラック
M
41
65.5
48.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11116528
KDGE-L
メタリックブラック
L
43
67.5
50
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11116537
KDGE-LL
メタリックブラック
LL
45
69.5
51.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11116546
KDG-B-S
ブラック
S
44
57
37
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11116555
KDG2-L
ブラック
L
40.5
67
49
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11116571
KDG2-LL
ブラック
LL
42.5
69
51.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。