【オーダー】L型ブラケット 穴なし

【オーダー】L型ブラケット 穴なし - ノーブランド【オーダー】L型ブラケット 穴なし - ノーブランド【オーダー】L型ブラケット 穴なし - ノーブランド【オーダー】L型ブラケット 穴なし - ノーブランド【オーダー】L型ブラケット 穴なし - ノーブランド【オーダー】L型ブラケット 穴なし - ノーブランド【オーダー】L型ブラケット 穴なし - ノーブランド【オーダー】L型ブラケット 穴なし - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら

形状L型穴数0サービス分類オーダー・加工内容量1個
注意
※ボンデ鋼板、ZAM鋼板、SUS304 2B材は、輸送時や加工時に発生するキズが両面に生じることがございます。あらかじめご了承ください。
※A1100、SUS304 #400、SUS304 ヘアライン材は、仕上げ面(保護テープ貼付け面)の裏面は、輸送時や加工時に発生するキズが生じることがございます。あらかじめご了承ください。
※曲げ商品のため、曲げ部は直角ではなく、Rを帯びています。
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※曲げの外側から見た状態を展開図にしています。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
表面仕上げ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
11127071BLAZ-ST04HLSUS304ヘアライン
オープン
720
792(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
12334309BLAZ-ST04N1SUS304No1
オープン
1,929
2,122(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
12334318BLAZ-ST16N1SUS316No1
オープン
1,929
2,122(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
11127439BLAZ-SZNZAM鋼板処理無し
オープン
591
650(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
11127448BLAZ-A1NA1100処理無し
オープン
591
650(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
12334327BLAZ-ST6LN1SUS316LNo1
オープン
1,929
2,122(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
11127457BLAZ-SENボンデ鋼板処理無し
オープン
593
652(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
12334336BLAZ-ST3SN1SUS310SNo1
オープン
1,929
2,122(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
11127466BLAZ-ST04NFSUS304#400
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
12334677BLAZ-ST162BSUS3162B
オープン
1,529
1,682(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
12334686BLAZ-ST6L2BSUS316L2B
オープン
1,529
1,682(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
11127475BLAZ-ST042BSUS3042B
オープン
596
656(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
12334695BLAZ-ST3S2BSUS310S2B
オープン
1,529
1,682(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする