曜日別特売

【オーダー】Z型ブラケット 4穴(縦)

【オーダー】Z型ブラケット 4穴(縦) - ノーブランド【オーダー】Z型ブラケット 4穴(縦) - ノーブランド【オーダー】Z型ブラケット 4穴(縦) - ノーブランド【オーダー】Z型ブラケット 4穴(縦) - ノーブランド【オーダー】Z型ブラケット 4穴(縦) - ノーブランド【オーダー】Z型ブラケット 4穴(縦) - ノーブランド【オーダー】Z型ブラケット 4穴(縦) - ノーブランド【オーダー】Z型ブラケット 4穴(縦) - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら

形状Z型穴数4サービス分類オーダー・加工内容量1個
注意
※穴加工は「仕上げ面/加工面」からの加工となります。
※「仕上げ面/加工面」の反対側の面には穴加工のバリ取り時に発生する擦ったようなキズが付く場合があります。
※ボンデ鋼板、ZAM鋼板、SUS304 2B材は、輸送時や加工時に発生するキズが両面に生じることがございます。あらかじめご了承ください。
※A1100、SUS304 #400、SUS304 ヘアライン材は、仕上げ面(保護テープ貼付け面)の裏面は、輸送時や加工時に発生するキズが生じることがございます。あらかじめご了承ください。
※曲げ商品のため、曲げ部は直角ではなく、Rを帯びています。
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※曲げの外側から見た状態を展開図にしています。
全13種類を絞り込む
材質
表面仕上げ
13種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
表面仕上げ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
12335806BZFT-ST162BSUS3162B
オープン
4,500
4,950(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
11128647BZFT-SZNZAM鋼板処理無し
オープン
2,919
3,211(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
11128656BZFT-A1NA1100処理無し
オープン
2,910
3,201(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
12335815BZFT-ST6L2BSUS316L2B
オープン
4,500
4,950(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
11128681BZFT-SENボンデ鋼板処理無し
オープン
2,904
3,194(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
12335831BZFT-ST3S2BSUS310S2B
オープン
4,500
4,950(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
12336025BZFT-ST04N1SUS304No1
オープン
5,300
5,830(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
11128708BZFT-ST04NFSUS304#400
オープン
2,946
3,241(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
12336041BZFT-ST16N1SUS316No1
オープン
5,300
5,830(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
11128717BZFT-ST042BSUS3042B
オープン
2,933
3,226(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
11128735BZFT-ST04HLSUS304ヘアライン
オープン
4,014
4,415(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
12336050BZFT-ST6LN1SUS316LNo1
オープン
5,300
5,830(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
12336059BZFT-ST3SN1SUS310SNo1
オープン
5,300
5,830(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする