iPhone 14 Plus/13 Pro Max ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 スーパークリア

iPhone 14 Plus/13 Pro Max ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 スーパークリア - LEPLUS NEXT

【120日間保証】【貼り付けキットUltra付属:特許取得済 第6984934号】 超硬度10H表面強化ガラス/センサー部まで保護する全画面保護/驚異的な透明度/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

適合機種iPhone 14 Plus/iPhone 13 Pro Max材質ガラススーパークリア質量(g)15(本体)/70(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W74.96xH157.75xD0.33(本体)/W97xH210xD17(パッケージ込)特性ガラス 全画面保護 スーパークリア内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11123659LN-DA22FG
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする