曜日別特売

綿特工場ぐんて 超厚地編

綿特工場ぐんて 超厚地編 - 天牛(富士手袋工業)綿特工場ぐんて 超厚地編 - 天牛(富士手袋工業)綿特工場ぐんて 超厚地編 - 天牛(富士手袋工業)綿特工場ぐんて 超厚地編 - 天牛(富士手袋工業)綿特工場ぐんて 超厚地編 - 天牛(富士手袋工業)綿特工場ぐんて 超厚地編 - 天牛(富士手袋工業)
(1件のレビュー)

1ダース(12双)の重量が約1000gの厚地編みで丈夫な軍手です。

用途一般作業全般にご使用下さい。材質綿、ポリエステル、その他サイズフリー入数(双)12機能耐久性・超厚地全長(cm)22.5糸本数(本)3中指長(cm)8手のひらまわり(cm)22色(本体)ゲージ数7質量(g/ダース)1000色(ステッチ)内容量1ダース(12双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
111289272600-G
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-02
用途: 機械部品扱い
竹森鉄工所製造業

鋭利な部品を扱っている時でも破けることなく安心して作業ができる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする