天牛(富士手袋工業)
得だ値 純綿手袋
熱に強く、吸汗性に優れ、肌に優しい純綿手袋です。
用途
一般作業全般にご使用下さい。
材質
綿100%
サイズ
フリー
入数(双)
12
機能
耐熱・吸汗速乾
全長(cm)
22.5
糸本数(本)
5
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
19
色(本体)
白
ゲージ数
7
質量(g/ダース)
750
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11128945
802-G
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください