MUFB 散水ノズル TeQSHOWER テックシャワー ウルトラファインバブル

MUFB 散水ノズル TeQSHOWER テックシャワー ウルトラファインバブル - 丸山製作所MUFB 散水ノズル TeQSHOWER テックシャワー ウルトラファインバブル - 丸山製作所MUFB 散水ノズル TeQSHOWER テックシャワー ウルトラファインバブル - 丸山製作所MUFB 散水ノズル TeQSHOWER テックシャワー ウルトラファインバブル - 丸山製作所MUFB 散水ノズル TeQSHOWER テックシャワー ウルトラファインバブル - 丸山製作所MUFB 散水ノズル TeQSHOWER テックシャワー ウルトラファインバブル - 丸山製作所

話題のウルトラファインバブルで育成促進
めねじ(G1/4)なのでホースだけでなく、動力散布機などから接続可能。

用途
成長ホルモンの分泌を促進させ、根張りがよく健康な生育が期待できます。
20%肥料をカットした減肥環境下でも、収量の維持・増加が期待できます。
収量の安定やアップが期待できます。
付属品ホースバンド長さ(mm)525質量(g)250使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5接続ねじG1/4ホース内径(Φmm)【推奨】15~18水量(L/min)8~18使用ストレーナー80メッシュ内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11122250UWN-140
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする