VOICE 3ライングリーンレーザー墨出し器 Model G3 大矩ライン照射モデル

VOICE 3ライングリーンレーザー墨出し器 Model G3 大矩ライン照射モデル - VOICEVOICE 3ライングリーンレーザー墨出し器 Model G3 大矩ライン照射モデル - VOICEVOICE 3ライングリーンレーザー墨出し器 Model G3 大矩ライン照射モデル - VOICEVOICE 3ライングリーンレーザー墨出し器 Model G3 大矩ライン照射モデル - VOICE

【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!長く安心して使用して頂くことができるようアフターメンテナンスの費用を公開しています。
発送日より一年間保証(墨出し器本体のみ)。
※往復送料はお客様負担となります。
保証期間終了後 全ライン調整を5,000円(税抜き)で承ります。
※往復送料はお客様負担となります。
基準出し用レーザー墨出し器

用途※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(1個)、取扱説明書適合本体回転範囲:360°(全周に渡り微調整可能)電源7.4V 1800mAh リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)Φ95×H200使用温度(℃)作業:-10~50本体質量(kg)約1.4精度(mm)垂直・水平:10メートルで±1直角精度90° ±0.012°光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)防塵・防滴IP54相当光出力3.3mW以下レーザー安全基準クラス2M動作時間約11時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m 3/10m作業範囲(m)約10/屋内 約25/屋外(受光器使用時)傾斜角度(°)アラーム:本体傾斜角±3でレーザー光点滅照射ライン垂直2本、水平110°、地墨点内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11123686Model G3
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11123695Model G3(本体+三脚セット)
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11123711Model G3(本体+受光器セット)
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11123720Model G3(本体+三脚+受光器セット)
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする