曜日別特売

UAG AppleWatchケース SCOUT

UAG AppleWatchケース SCOUT - プリンストンUAG AppleWatchケース SCOUT - プリンストンUAG AppleWatchケース SCOUT - プリンストンUAG AppleWatchケース SCOUT - プリンストン
材質PC寸法(mm)幅44×奥行13.5×高さ52.5質量(g)約3対応機種Apple Watch Ultra Series 1/2 49mm耐衝撃性能落下高さ122cm落下方向26方向(8角、12稜、6面)の製品落下試験をクリアすることと規定された、米軍採用品の選定に用いられるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」をクリアしています。内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11129137UAG-AW49CSV2-BK
オープン
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
11129146UAG-AW49CSV2-CL
オープン
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする