EDIFIERコンパクト2,0スピーカー

EDIFIERコンパクト2,0スピーカー - プリンストンEDIFIERコンパクト2,0スピーカー - プリンストンEDIFIERコンパクト2,0スピーカー - プリンストン
仕様SN比:≧85db(A)付属品専用電源ケーブル(1.8m)、スピーカーケーブル(1.8m)、USB-Cケーブル(1.2m)、3.5mmステレオミニ-RCAオーディオケーブル(1.7m)、3.5mmステレオミニオーディオケーブル(1.7m)、アルミスピーカースタンド(1対)、クイックスタートガイド、安全に関する注意事項、保証書質量(kg)3.07電源AC100-240V50/60Hz 400mA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×147×168(左右それぞれ)定格出力(W)合計66(ミッドバスユニット:18+18、ツイーター:15+15)入力端子Bluetooth、USB-C、AUX(3.5mmステレオミニ)再生周波数帯域(Hz)58~40k騒音レベル(dB(A))≦25スピーカーサイズ(mm)ミッドバス:直径76、ツイーター:直径27内容量1組
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
Bluetooth
オーディオコーデック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11129049ED-M60-WHホワイトversion5.3、通信距離:約10m、プロファイル:A2DP, AVRCPSBC, LDAC
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
11129058ED-M60-COクラシックオークversion5.3、通信距離:約10m、プロファイル:A2DP、AVRCPSBC、LDAC
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
11129067ED-M60-BKブラックversion5.3、通信距離:約10m、プロファイル:A2DP, AVRCPSBC, LDAC
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする