プリンストン
UAG AirPodsPro2 PLASMAケース
材質
PC、TPU、アルミニウム合金
質量(g)
約45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×30×49
対応機種
AirPodPro(第2世代)
耐衝撃性能
落下122cm落下方向26方向(8角、12稜、6面)の製品落下試験をクリアすることと規定された、米軍採用品の選定に用いられるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」をクリアしています。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11129110
UAG-APPRO2-T-BK
ブラック
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
11129119
UAG-APPRO2-T-OL
オリーブ
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
11129128
UAG-APPRO2-T-TI
チタン
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください