ウエルドテック社
クイックチャック
タングステン電極棒の交換、突き出し調整がワンプッシュで行えます。
ほぼ全てのハンドトーチでご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
全長(mm)
色
径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11126687
10N23QC
【チャックボディ】10NQCB【トーチ】17/17F/18/26/26F/SW-418
87
オレンジ
1.6
¥
1,840
取扱い終了
11126696
10N24QC
【チャックボディ】10NQCB【トーチ】17/17F/18/26/26F/SW-418
87
黒
2.4
¥
1,840
取扱い終了
11126705
10N25QC
【チャックボディ】10NQCB【トーチ】17/17F/18/26/26F/SW-418
87
グレー
3.2
¥
1,840
取扱い終了
11126721
13N22QC
【チャックボディ】13NQCB【トーチ】9/9F/20/20F/20H/SW-320
53
オレンジ
1.6
¥
1,630
取扱い終了
11126730
13N23QC
【チャックボディ】13NQCB【トーチ】9/9F/20/20F/20H/SW-320
53
黒
2.4
¥
1,630
取扱い終了
11126739
13N24QC
【チャックボディ】13NQCB【トーチ】9/9F/20/20F/20H/SW-320
53
グレー
3.2
¥
1,630
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください