骨伝導イヤホン SeaHorse 2

骨伝導イヤホン SeaHorse 2 - HACRAY(ハクライ)骨伝導イヤホン SeaHorse 2 - HACRAY(ハクライ)骨伝導イヤホン SeaHorse 2 - HACRAY(ハクライ)骨伝導イヤホン SeaHorse 2 - HACRAY(ハクライ)骨伝導イヤホン SeaHorse 2 - HACRAY(ハクライ)骨伝導イヤホン SeaHorse 2 - HACRAY(ハクライ)骨伝導イヤホン SeaHorse 2 - HACRAY(ハクライ)

HACRAY SeaHorse2は、32GBの内蔵メモリを搭載し、IP68準拠の保護性能で水中でも使用可能な骨伝導イヤホン。
骨伝導振動スピーカーを一体成形、より高精細、抑揚のあるリッチな音質。
最新Bluetooth5.4に対応し、従来よりも安定した高速接続、省電力を実現しています。
音を振動に変換、頬骨を通して音を届かせる骨導音を利用し、耳を塞ぎません。音楽と外音を自然に聞くことができます。
保護等級IP68の防塵・防水性能を有し、水中での使用にも対応。
本体の水洗いもでき、イヤホンを清潔に保つことができます。
32GBの内蔵メモリに音楽ファイルを入れて再生可能です。
スマートフォン不要のイヤホン単体で音楽を聴くことができるため、ランニングや水中での利用に最適です。
最大約13時間の連続再生が可能なロングライフバッテリーを搭載。
わずか31gの軽さで、長時間装着しても快適。激しい運動時にずれることがなく、振動部が骨にしっかりと音を届けます。

防塵防水性能IP68連続使用時間(時間)Bluetoothモード:約13(音量50%時)、MP3モード:約9充電時間(時間)約2マルチポイント2台対応コーデックSBC、AAC本体質量(g)31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×44×107バッテリー180mAh/3.7VリチウムイオンポリマーBluetooth5.4容量(GB)32内容量1個
注意
※ 本製品の防水性能は常温の真水に限られます。海水、またシャワーやお風呂などのお湯での使用は対象外となります。
※本製品は補聴器ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(g)
連続使用時間(時間)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11124438HR2716831Bluetoothモード:約13(音量50%時)、MP3モード:約9
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする