共立
手持エンジン式ヘッジトリマー HT9801
厚さ(mm)
刈刃:2
タイプ
刈刃:片刃
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1320×252×190
刈り幅(mm)
834
乾燥質量(kg)
4.7
ブレード長さ(mm)
955
燃料タンク容量(L)
0.39
排気量(cm
3
)
21.2
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11122469
HT9801
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません