共立
ハンディブロア PB260DX
質量(kg)
本体乾燥:3.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
324×233×355
風量(m
3
/min)
12.9
燃料タンク容量(L)
0.6
最大風速(m/s)
76.7
排気量(cm
3
)
25.4
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11122539
PB260DX
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません