共立
ハンディブロア
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
風量(m
3
/min)
燃料タンク容量(L)
最大風速(m/s)
排気量(cm
3
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11122521
PB221
325×230×330
10
0.6
63.9
21.1
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
11122530
PB260
324×233×355
12.8
0.55
76.2
25.4
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません