野菜生活100Smoothieベリー&ざくろスムージー

野菜生活100Smoothieベリー&ざくろスムージー - カゴメ
(1件のレビュー)

1/2日分の野菜(175g分)を使用※1し、1日分の鉄分※2としっかり食物繊維が摂れます。砂糖、不使用です。ベリーとざくろの芳醇で甘酸っぱいおいしさの濃厚スムージーです。※1厚生労働省推進・健康日本21の目標値(1日350g)の1/2である野菜175g分 14種の野菜と5種類の果実※2栄養素等表示基準値(2015)に基づく。野菜飲料は原料野菜の全成分を含むものではありませんが、不足しがちな野菜を補うためにお役立てください。

容量(mL)330シリーズ野菜生活容器紙パック本数12内容量1本(330mL×12本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11124307-
オープン
2,098
2,266(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-31
用途: 体調管理のために
サービス業

貧血にならないように鉄分豊富なこちらのスムージーを愛飲しています。
すごく美味しくて食物繊維やビタミンもたっぷりなのでおなかの調子も良く、健康維持のために役立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする