ササガワ
ダンボール製作業台 小 蓋あり2台
ダンボール製の作業台です。今だけ使いたいを叶える、簡単に組み立てられて収納時はコンパクトになる商品です。作業台として、または展示台としてもお使いいただけます。
用途
作業台 折りたたみ 省スペース収納 作業デスク 作業テーブル 簡易テーブル イベント 展示会
材質
ダンボール
幅(mm)
805
高さ(mm)
850
奥行(mm)
450
耐荷重(kg)
544f(1台あたり)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
物流サイズ(収納時):875×830×200
内容量
1セット
注意
※お取り扱いの際は、ダンボールの切断面や角でケガをしないよう十分ご注意ください。
※商品の性質上、輸送状況によりダンボールの傷みや多少の凹みなどが生じる場合がございます。商品には万全を期しておりますが、万が一破損がひどい場合はお問い合わせください。
※製品が水で濡れたりすると製品の耐久性が低下します。湿度が高い場所で長時間使用したり、水で濡らさないようご注意ください。
※引火するおそれがありますので、火気の近くで使用しないでください。
※一部に集中して強い荷重を加えますと破損しますのでご注意ください(絶対に天板の上に乗らないでください)。
※処分される際は地方自治体のごみの分別区分等に従ってください。
※長期間ご使用されると経年劣化により変色や変形してしまう可能性があります。
※直射日光に長時間さらすと変色してしまう可能性がありますのでご注意ください。
※本来の用途以外でのご使用はしないでください。
※仕様及び価格は予告なく変更することがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11129006
32-4745
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません