ミルクポットプランター FRP製

ミルクポットプランター FRP製 - 住まいスタイルミルクポットプランター FRP製 - 住まいスタイルミルクポットプランター FRP製 - 住まいスタイルミルクポットプランター FRP製 - 住まいスタイルミルクポットプランター FRP製 - 住まいスタイルミルクポットプランター FRP製 - 住まいスタイルミルクポットプランター FRP製 - 住まいスタイルミルクポットプランター FRP製 - 住まいスタイル

なかなか見かけない、心安らぐミルクポット型
コロンと可愛いミルクポット型の、
FRP(繊維強化プラスチック)素材のプランターです。
FRPはとても軽い上に、繊維によって強化されているため、
強度が高いのが特徴です。
曲線を基調とした素朴で愛らしいデザインは、
置くだけで牧場併設カフェのような温かみのある雰囲気に。
お庭や玄関、リビング、ショップ等の
ディスプレイにもおすすめです。
季節の草花はもちろん、ドライフラワーを入れても、
クラシカルな魅力が引き立ちます。
FRPプランターの特徴
・軽い/強度が高い/腐らない/サビない/ささくれない!
・本物そっくり!
・厚みがあるので安っぽくない!
グラスファイバープランター 軽量 高耐候 FRP鉢

用途FRPプランター:庭 ガーデニング 高耐候 頑丈 丈夫 プランターカバー カントリー ベランダ バルコニー FRPセット内容小単品材質FRP質量(kg)1.8ブラックサイズ8号相当仕上ステイン系塗装内容量1個
注意
※一点一点ハンドメイドで製造しているため、個体ごとに塗装ムラや形のゆがみ、サイズの誤差等がある場合がございます。
※日光や風雨、紫外線、寒暖差による経年劣化や、設置環境、植物の成長などの影響で退色やひび割れ、変形、クラック等を引き起こす恐れがあります。
※本製品は腐食に強い素材ですが、防水ではあはありません。水濡れ・水漏れを防ぐ場合は、防水用インナーなどで対策をお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11123020EPP-24BLK
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする