MetalMan 金探対応ニトリルゴム手袋 ブルー(粉無)

MetalMan 金探対応ニトリルゴム手袋 ブルー(粉無) - エルフォルグMetalMan 金探対応ニトリルゴム手袋 ブルー(粉無) - エルフォルグMetalMan 金探対応ニトリルゴム手袋 ブルー(粉無) - エルフォルグMetalMan 金探対応ニトリルゴム手袋 ブルー(粉無) - エルフォルグMetalMan 金探対応ニトリルゴム手袋 ブルー(粉無) - エルフォルグMetalMan 金探対応ニトリルゴム手袋 ブルー(粉無) - エルフォルグ

世界初の金探対応で異物混入対策に適したブルーカラーのニトリルゴム手袋。

用途
極めて高い探知性能。テストピースの探知感度とほぼ同一です。
食品衛生法の規格基準に適合。
材質ニトリルゴム外側/ブルー、内側/ブラック入数(枚)100サイズ(cm)24規格食品衛生法適合仕上指先部滑り止め加工粉有無なしエンボス加工なし内容量1箱(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11122767SサイズS
6,500
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
11122776MサイズM
6,500
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
11122785LサイズL
6,500
4,598
5,058(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする