プリンストン
【SPCastPocket4K】 4K対応ワイヤレス
仕様
●HDCP:v1.4●子機増設:可能(合計7台)●送電距離(m):最大30(電波干渉がない見通し距離)
寸法(mm)
幅170×奥行40×高さ16(本体ケーブルコネクター含む)
機能
拡張/複製
解像度
入力最大:4K@30Hz、出力:4K@30Hz
無線LAN
802.11n(5GHz帯[1T1R]※野外での使用は電波法により禁じられています)
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(g)
電源
対応OS
インターフェイス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11130379
SPCASTPOCKET-C1-4KR1
USB-C-USB-Aケーブル×1、マニュアル/保証書
送信機:35、受信機46
送信機:USBバスパワー、受信機:DC5V1A
iPadOS/Android/Windows/MacOS/ChromeOS
送信:USB-C(DisplayportAlt対応)、受信:HDMI(DisplayportAltMode対応)
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
11130388
SPCASTPOCKET-H1-4KR1
USB-C-USB-Aケーブル×2、マニュアル/保証書
送信機46、受信機46
送受信機DC5V1A
OSに依存しない
送受信:HDMI(DisplayportAltMode対応)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください