プリンストン
【SPCastPocket4K増設用】4K対応ワイヤレス子機X2台セット
仕様
送電距離(m):最大30(電波干渉がない見通し距離)
寸法(mm)
幅170×奥行40×高さ16(本体ケーブルコネクター含む)
内容量
1箱(2台)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
インターフェイス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11130397
SPCASTPOCKET4K-C1SET
35
USB-C(DisplayportAlt対応)
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
11130406
SPCASTPOCKET4K-H1SET
46
HDMI(DisplayportAltMode対応)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください