曜日別特売

塗装ブース用フィルター枠 アルミ製

塗装ブース用フィルター枠 アルミ製 - アンデックス塗装ブース用フィルター枠 アルミ製 - アンデックス塗装ブース用フィルター枠 アルミ製 - アンデックス塗装ブース用フィルター枠 アルミ製 - アンデックス塗装ブース用フィルター枠 アルミ製 - アンデックス塗装ブース用フィルター枠 アルミ製 - アンデックス塗装ブース用フィルター枠 アルミ製 - アンデックス塗装ブース用フィルター枠 アルミ製 - アンデックス

塗装ブースフィルター用 アルミ枠 各種
500mm×500mm
610mm×610mm
610mm×305mm
アルミ枠には上記3サイズ、厚みもお選びいただけます。
井桁、フィルター押え用山形押えを標準で装備しています。

用途
用途:塗装ブースフィルター(カット品)用アルミ枠
塗装ブースに設置
給気用、排気用
付属品井形、山形押え材質アルミ製種類フィルター用アルミ枠荷姿ダンボール箱RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※フィルターの清掃・交換は早めに行ってください。
※塗装設備を安全にご使用いただくために、1年ごとに必ず定期点検を行ってください。また、塗装作業所において、6ヶ月ごとに一回作業環境測定士による、有機溶剤濃度測定を行ってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11130589500X500A100.5×0.5×10t
オープン
3,798
4,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11130598500X500A150.5×0.5×15t
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11130607500X500A200.5×0.5×20t
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11130616500X500A250.5×0.5×25t
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11130625500X500A500.5×0.5×50t
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11130641610X610A100.61×0.61×10t
オープン
7,298
8,028(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11130650610X610A150.61×0.61×15t
オープン
7,498
8,248(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11130659610X610A200.61×0.61×20t
オープン
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11130668610X610A250.61×0.61×25t
オープン
8,198
9,018(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11130677610X305A100.61×0.305×10t
オープン
4,898
5,388(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11130686610X305A150.61×0.305×15t
オープン
5,198
5,718(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11130695610X305A200.61×0.305×20t
オープン
5,498
6,048(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11130711610X305A250.61×0.305×25t
オープン
5,598
6,158(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする