曜日別特売

ワイヤーラック スチール棚用リバーシブル木製シート 奥行45.7cmタイプ

ワイヤーラック スチール棚用リバーシブル木製シート 奥行45.7cmタイプ - ストア・エキスプレスワイヤーラック スチール棚用リバーシブル木製シート 奥行45.7cmタイプ - ストア・エキスプレスワイヤーラック スチール棚用リバーシブル木製シート 奥行45.7cmタイプ - ストア・エキスプレス

商品のこぼれ止めや埃から商品を守るのに役立ちます。

用途※ディバイダー(別売)、こぼれ止め(別売)を使用時はご利用になれません。材質繊維板(MDF) 塩化ビニル貼り(ナチュラルとダークブラウンのリバーシブルです。)厚さ(mm)5内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(幅W×奥行D)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
111301171530-130スチール棚:幅60.9cm用59×44.5
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
111301261530-135スチール棚:幅90.7cm用89×44.5
オープン
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
111301351530-140スチール棚:幅121.2cm用119.5×44.5
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする