ワイヤーラック専用 スチール棚 ローコスト 奥行45cmタイプ

ワイヤーラック専用 スチール棚 ローコスト 奥行45cmタイプ - ストア・エキスプレスワイヤーラック専用 スチール棚 ローコスト 奥行45cmタイプ - ストア・エキスプレスワイヤーラック専用 スチール棚 ローコスト 奥行45cmタイプ - ストア・エキスプレス

お手頃な価格で棚を増やすことができます。棚の編み方をタテ線材からヨコ線材に変更したローコストタイプです。ワイヤーラックスチール棚用透明シート(別売)を使用することで、商品を綺麗に陳列でき、ホコリから守ります!

用途スリーブ×4個付き材質スチール製 クロームメッキ耐荷重(kg)35内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
111300991531-51690.7×45.7
オープン
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
111301081531-524121.2×45.7
オープン
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする