ワイヤーラック専用ポール(Φ25.4mm) ブラック

ワイヤーラック専用ポール(Φ25.4mm) ブラック - ストア・エキスプレスワイヤーラック専用ポール(Φ25.4mm) ブラック - ストア・エキスプレスワイヤーラック専用ポール(Φ25.4mm) ブラック - ストア・エキスプレス

1台につき2セット(4本)必要です。

用途アジャスター付き ボルト径:3/8w ※ポールの継ぎ足しはできません。材質スチール製 粉体塗装ポール径(Φmm)25.4内容量1組(2本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
111303091529-2033150.7
オープン
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
111303181529-2041181.2
オープン
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
111303271529-2050211.6
オープン
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする