エピオス
能登のためにチャリティ防災30点セット FNTAA
備えることが支援に繋がる!売上の一部を令和6年能登半島地震の義援金として石川県に寄付いたします。
機能性の高いリュックを使用した災害対策に役立つ防災セットです。
用途
災害時・非常時の備えになる防災セット
セット内容
防災リュック・リフレクター・ウェットティッシュ・IDホイッスル&カラビナリング・軍手・カンパン・ミルクビスケット・アルミブランケット・カイロ・防災の心得・ダイナモマルチライト・給水袋3L・スリッパ・レインコート・8徳ナイフ・耳栓・アイマスク・ネックピロー・救急てぬぐい・ウェット手袋・レジャーシート・緊急避難カード・抗菌消臭簡易トイレ3回分・救急10点セット・歯みがきティッシュ・トランプ・水に流せるペーパー・5年保存水×3
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00138000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1セット
注意
※セット内の資材の色柄は画像と異なる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11132628
FNTAA
¥
20,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
3
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
3
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません