エレコム
Lenovo Tab K11用 ケース ソフトレザー フラップ マグネット開閉 2アングル スタンド機能 衝撃吸収
動画視聴やタイピングなどシーンに合わせて2アングルにできる、スタンドとタッチペンホルダーを装備した軽量設計のLenovo Tab K11用ソフトレザーケースです。
用途
動画視聴やタイピングなどシーンに合わせて2アングルにできる、スタンドとタッチペンホルダーを装備した軽量設計のLenovo Tab K11用ソフトレザーケースです。
傷や汚れが付きにくく、高級感のあるソフトレザー素材を使用しています。
弾力性と硬さをあわせ持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)が傷や衝撃を和らげます。
フラップにはタッチペン収納用のポケットを設定しています。
動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。
不使用時に画面部分を保護するフラップが付いています。
フラップはマグネットで簡単に留めることができます。
ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
ケースが画面の縁まで回り込む設計のため、より傷や衝撃を和らげます。
ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。
ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
対応機種
Lenovo Tab K11
材質
表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色
ブラック
セット内容
ケース×1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11132515
TB-LK11PLFPBK
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください