エレコム
パソコンケース 14インチ 衝撃吸収 ダイヤルロック機能 ZEROSHOCK
収納物を盗難から守る、ダイヤルロック機能付き!ノートパソコンを衝撃から守りながらスリムに包み込む、ZEROSHOCKインナーケースです。
用途
14.0インチまでのノートパソコンの収納に対応した、衝撃吸収力抜群のZEROSHOCKインナーケースです。
収納物を盗難から守る、ダイヤルロック機能付き。キー不要なので、キーを紛失する心配がありません。
ロック後、引手にワイヤーを通しラックのフレームなど動かない部分に取り付けることで置き引きなどを防げます。
ウェーブ形状の低反発ポリウレタン(低反発ウェーブフォーム)が効果的に衝撃を吸収します。
外部からの衝撃をしっかりと吸収する厚みを保ちながら、体積を少なくして軽量化を実現しています。
ケース内側には中身を傷つけにくいベルベット調素材を使用しています。
各種アクセサリーが収納できる前面ポケットが付いています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他
ダイヤルロック機能付き
適合機種
14.0インチノートパソコン
材質
ポリエステル、ポリウレタン
色
ブラック
質量(g)
約260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【参考収納】約330×21×240
ポケット数
【前面ポケット】ファスナーポケット×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約350×30×255
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11131998
ZSB-IBUBSC14BK
¥
4,030
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください