エレコム
AirPods 4 ケース 耐衝撃 【ワイヤレス/MagSafe充電対応】 衝撃吸収 フタ開閉ロック機能 ZEROSHOCK Lock
落下時に本体の飛び出しを防ぐロック機能付き!3つの衝撃吸収構造で衝撃から守るAirPods (第4世代)用ZEROSHOCK Lockケースです。
用途
落下時の飛び出しを防ぐロック機能と、3つの衝撃吸収構造で衝撃から守るAirPods (第4世代)用ZEROSHOCK Lockケースです。
ロック機能はケースの蓋をしっかり固定し、ワンタッチで解除できます。
エアークッション、デュアルストラクチャー、コーナークッションの3つの衝撃吸収構造で衝撃から守ります。
ケースの内側全周に、衝撃吸収効率の高いエアークッションを採用しています。
衝撃吸収に適したソフト素材と、それを外側から包むハード素材のデュアルストラクチャーを使用しました。
コーナークッションで、落下時に最もダメージが大きな角部分への衝撃を吸収します。
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
ケースを装着したまま、MagSafe充電器などのワイヤレス充電器、または純正ケーブルでの充電が可能です。
※形状によっては接続できないケーブルがあります。
ケース装着時でもインジケーターランプが見えるので、機器本体の状態を一目でチェックできます。
持ち運びしやすく、腰やかばんに装着できるカラビナをケース側面に付けました。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容
ケース本体×1、カラビナ×1、両面テープ
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、カラビナ:亜鉛合金
対応機種
AirPods (第4世代)、アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods (第4世代)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11131481
AVA-AP06ZEROLSV
シルバー
¥
4,670
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
11131447
AVA-AP06ZEROLBK
ブラック
¥
4,670
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
取扱停止中
11131456
AVA-AP06ZEROLBR
コヨーテ
¥
4,670
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
取扱停止中
11131465
AVA-AP06ZEROLRD
レッド
¥
4,670
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください