エレコム
AirPods 4 ケース 耐衝撃 カバー 【ワイヤレス/MagSafe充電対応】 衝撃吸収 フタ開閉ロック機能
落下時に本体の飛び出しを防ぐロック機能付き!強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持つ、軽く、衝撃に強いAirPods (第4世代)用TOUGH SLIM Lockケースです。
用途
落下時の飛び出しを防ぐロック機能と、独自設計のエアークッションで守る、軽く、衝撃に強いAirPods (第4世代)用TOUGH SLIM Lockケースです。
ロック機能はケースの蓋をしっかり固定し、ワンタッチで解除できます。
ケースの内側全周に配置した独自設計のエアークッションは、衝撃吸収効率の高さが特長です。
シリコン素材より強く耐久性に優れたTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、ポリカーボネート素材と特殊成形することで強じんな耐久性としなやかな弾力性を実現しました。
ケースを装着したまま、MagSafe充電器などのワイヤレス充電器、または純正ケーブルでの充電が可能です。
※形状によっては接続できないケーブルがあります。
ケース装着時でもインジケーターランプが見えるので、機器本体の状態を一目でチェックできます。
持ち運びしやすく、腰やかばんに装着できるカラビナをケース側面に付けました。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容
ケース本体×1、カラビナ×1、両面テープ
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、カラビナ:亜鉛合金
色
ブラック
対応機種
AirPods (第4世代)、アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods (第4世代)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11131395
AVA-AP06TSLBK
¥
4,210
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください