曜日別特売

タイプC イヤホンジャック 変換 (USB Type-C to 3.5mm ステレオミニジャック) DAC 搭載 高耐久 高音質

タイプC イヤホンジャック 変換 (USB Type-C to 3.5mm ステレオミニジャック) DAC 搭載 高耐久 高音質 - エレコムタイプC イヤホンジャック 変換 (USB Type-C to 3.5mm ステレオミニジャック) DAC 搭載 高耐久 高音質 - エレコムタイプC イヤホンジャック 変換 (USB Type-C to 3.5mm ステレオミニジャック) DAC 搭載 高耐久 高音質 - エレコムタイプC イヤホンジャック 変換 (USB Type-C to 3.5mm ステレオミニジャック) DAC 搭載 高耐久 高音質 - エレコム

スマートフォン・タブレットのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックに変換する、ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。DACを搭載し、デジタル信号・アナログ信号の両方に対応できます。断線しにくい高耐久ケーブルを採用しています。

用途
USB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックに変換する、ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。
※USB Type-Cポートからの音声出力に対応していない機種では、本製品を使用できません。対応機種をご確認の上、ご購入ください。
※OS・ソフトウェアなどのアップデートにより、使用できなくなる場合があります。
※音声出力に問題が生じる場合は、本体の再起動をしてください。
ハイレゾ定義に準拠し、ハイレゾ対応したスマートフォン・アプリ・音源とハイレゾイヤホンを一緒に使用することで、ハイレゾ音源を楽しめます。
音楽や映画も高音質で楽しめる最大96kHz/24bitに対応したDACを搭載しています。
マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。
断線しにくい高耐久ケーブルを採用しています。
ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。
ケーブル長は約6.0cmです。 ※コネクター含まず
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様THINK ECOLOGYマークコネクタ形状【1】USB Type-C(TM)プラグ、【2】Φ3.5mmステレオミニジャック対応機種USB Type-Cポートからの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット(端末からの出力は、デジタル信号・アナログ信号両対応)ケーブル長(cm)約6.0※コネクター含まずパッケージ袋+ステッカー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11132007MPA-C35DSBKブラック
3,870
2,698
2,968(税込)
当日出荷
11132016MPA-C35DSWHホワイト
3,870
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする