エムディーエス
サムスンGalaxy Tab A9+ 対応 耐衝撃ケース ブラック
フィールドワークなど、過酷な状況での落下時の衝撃緩和に。サムスンGalaxy Tab A9+ 対応 耐衝撃ケース ブラック。
適合機種
Galaxy Tab A9+
材質
衝撃吸収材:シリコン・ポリカーボネート、ショルダーベルト:ナイロン
色
ブラック
タイプ
ケース
特性
衝撃吸収、ショルダーベルト、スタンド、ハンドホール、360度回転(スタンド・ハンドホールド)、ペンホルダー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11133836
MDS-TSCGTA9PBLTBK
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください