HSバルブ
U-PVCユニオン継手 VP240(TS式)
ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる
軽量コンパクト
高い止水性能が得られる
材質(本体)
U-PVC
使用圧力(MPa)
0.98
使用温度(℃)
常温
接続方式
TS式
材質(シート)
EPDM
内容量
1個
関連資料:
納入仕様書(0.05MB)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(B)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法I(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11138858
VP240TS-25
72
1
66
23.5
28.6
¥
1,450
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
11138867
VP240TS-50
98
2
120
49
38.1
¥
3,810
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
11138876
VP240TS-80
127
3
163
72
47.6
¥
10,520
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
11138885
VP240TS-100
161
4
225
100
69
¥
18,590
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
11138901
VP240TS-40
90
1-1/2
98
39
34.9
¥
2,510
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
11138910
VP240TS-65
114
2-1/2
140
61
44.5
¥
6,340
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
11138919
VP240TS-30
87
1-1/4
82
32
31.8
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
11138928
VP240TS-15
56
1/2
45
13
22.2
¥
910
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
11138937
VP240TS-20
64
3/4
55
18
25.4
¥
1,160
¥
879
¥
967
(税込)
5日以内出荷
11138946
VP240TS-13
48
3/8
38
12
19.1
¥
870
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材