グランド印刷
ダンボール製ドラム式洗濯機
本物そっくりのダンボール製ダミー家具!
お部屋の内覧、モデルルームや住宅展示場などで活用すればコストダウンになります。
軽くて移動もラクラク。廃棄も簡単です。
用途
内覧、モデルルーム、住宅展示場、店舗、ディスプレイ
質量(kg)
約7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
600×940×590
素材
ダンボール、塩ビシート出力、ラミネート加工
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11139007
dmdw8
ホワイト
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11139016
dmdw8
ブラック
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。