セーフラン安全用品
単管用バリケードスタンド
上下のクランプに単管パイプ(Φ48.6mm)を取り付けるバリケードです。
重さ約3.2kgで風に吹かれても倒れにくい。
屋内外問わず使用可能です。
用途
バリケード
材質
【本体】スチール 【クランプ】スチール
幅(mm)
約600
厚さ(mm)
1.2
質量(kg)
約3.2
色
オレンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)
約600×735(クランプ部含まない)
適合管径(Φmm)
約48.6
内容量
1台
注意
※本体1台では自立しません。
※製品は1台です。
※製品に単管は含まれません。
※ご使用時は手袋を着用しケガに注意してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11139576
J2693-OR
¥
5,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません