曜日別特売

スタッキングテーブル(コアレ)

スタッキングテーブル(コアレ) - LION (ライオン事務器)スタッキングテーブル(コアレ) - LION (ライオン事務器)スタッキングテーブル(コアレ) - LION (ライオン事務器)スタッキングテーブル(コアレ) - LION (ライオン事務器)スタッキングテーブル(コアレ) - LION (ライオン事務器)スタッキングテーブル(コアレ) - LION (ライオン事務器)スタッキングテーブル(コアレ) - LION (ライオン事務器)スタッキングテーブル(コアレ) - LION (ライオン事務器)

4台までスタッキングができるテーブルです。特殊脚形状により、垂直スタッキングが可能ながら、前後左右で隙間なく並べることができます。

幅(mm)750高さ(mm)720奥行(mm)500天板寸法(幅W×奥行D)(mm)645×445グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域もしくは立地条件によって車上渡しとなります。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※軒先梱包渡しとなります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11134658PRT-64CN天板:PP樹脂成型品、脚部:Φ22.2mmスチールパイプ・粉体塗装(ブラック)Φ50mmナイロン双輪キャスター4個(2個ストッパー付)6.3
40,700
28,980
31,878(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11134667PRT-64CA幕板:木製・布張り(ポリエステル)・9mm厚、天板:PP樹脂成型品、脚部:Φ22.2mmスチールパイプ・粉体塗装(ブラック)Φ50mmナイロン双輪キャスター4個(2個ストッパー付)7.5
48,000
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11134676PRT-64CA幕板:木製・布張り(ポリエステル)・9mm厚、天板:PP樹脂成型品、脚部:Φ22.2mmスチールパイプ・粉体塗装(ブラック)Φ50mmナイロン双輪キャスター4個(2個ストッパー付)7.5
48,000
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11134685PRT-64CA幕板:木製・布張り(ポリエステル)・9mm厚、天板:PP樹脂成型品、脚部:Φ22.2mmスチールパイプ・粉体塗装(ブラック)Φ50mmナイロン双輪キャスター4個(2個ストッパー付)7.5
48,000
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11134701PRT-64CA幕板:木製・布張り(ポリエステル)・9mm厚、天板:PP樹脂成型品、脚部:Φ22.2mmスチールパイプ・粉体塗装(ブラック)Φ50mmナイロン双輪キャスター4個(2個ストッパー付)7.5
48,000
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11134710PRT-64CA幕板:木製・布張り(ポリエステル)・9mm厚、天板:PP樹脂成型品、脚部:Φ22.2mmスチールパイプ・粉体塗装(ブラック)Φ50mmナイロン双輪キャスター4個(2個ストッパー付)7.5
48,000
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする