LION (ライオン事務器)
ワークショップファニチュア(ラボレ) ベンチ
セルフブレーキ付キャスターで可動性と安定性を両立。直ぐ立ち上がりやすい高さのため、ホワイトボードでのブレインストーミングに適しています。
材質
張材:ビニールレザー張り(抗菌・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)、クッション:ウレタンフォーム、脚部:32×32mmスチールパイプ・粉体塗装、キャスター:Φ50mmゴム単輪(4個セルフブレーキ付)
幅(mm)
560
質量(kg)
10.3
高さ(mm)
630
奥行(mm)
468
キャスター
あり
背もたれ
なし
肘掛
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域もしくは立地条件によって車上渡しとなります。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※軒先梱包渡しとなります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11134378
WS-HB0603-G
グリーン
¥
92,100
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11134387
WS-HB0603-TR
テラコッタ
¥
92,100
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。