社内移動用バッグや、スツールなどプレゼンテーションに必要な物を運ぶことができる収納ワゴンです。各段内寸高さが400mmあり、デスクトップパネルやボックスファイルなどが収納可能です。上下逆に取り付けることでシンプルな天板として使用が可能です。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥5,500/税込¥6,050 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
サーバーラック/オープンフレーム型/42U/2ポスト/19インチ/積載重量300kg/EIA/ECA-310準拠/キャスター付き/AV ネットワーク通信 ITコンピューター機器用データセンターラックStarTech.com税込¥31,878~¥28,980~
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~