新ダイワ
送風機
別売の送風機ダクトとのセット使用で効率的に送排風できます。
電源(V)
三相200
内容量
1台
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時、フォークリフトなどが必要になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
周波数(Hz)
消費電力(W)
風量(m
3
/min)
騒音値(dB)
乾燥質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11138770
EPV500/50
50
2830
216
92.6(A)
63.8
オープン
¥
302,980
¥
333,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11138779
EJM624
50/60
1215/1870
340/420
79/83(A)
68
オープン
¥
359,980
¥
395,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。