ストア・エキスプレス
ワイヤーラック専用 丸バー
スチール棚の下部に引っ掛けてお使いください。丸バーの位置はスチール棚の約10cm下になります。
用途
※ストア・エキスプレス製以外のワイヤーラックには、ご使用になれない場合があります。
材質
スチール製 クロームメッキ
直径(Φmm)
丸バー:25.4
耐荷重(kg)
30
内容量
1セット
注意
※セット内容:丸バー×1 ブラケット×2
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11133267
1531-130
90
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11133276
1531-148
120
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650