曜日別特売

ワイヤーラック専用 サイド湯ハンドル 奥行45cm用

ワイヤーラック専用 サイド湯ハンドル 奥行45cm用 - ストア・エキスプレスワイヤーラック専用 サイド湯ハンドル 奥行45cm用 - ストア・エキスプレス

キャスター取付時に移動が便利になります。

用途スリーブ×2個付き 奥行45cmタイプの棚板・カゴ棚と組み合わせてご利用ください。材質スチール製 クロームメッキ寸法(幅W×奥行D)(cm)10(差込部含まず)×45.7内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
111330751531-625
オープン
799
879(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする