ストア・エキスプレス
ワイヤーラック用サイドネット
側面にディスプレイネットを引っ掛けるだけで、サイド面での商品陳列に利用でき、スペースを有効に活用できます。
用途
取付金具別売(ネット1枚あたり最低2個の金具が必要です。下部も止めるためには4個必要です。)
材質
スチール製 クロームメッキ
ピッチ(cm)
ネット:5
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11133215
1531-334
40×115
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11133231
1531-350
40×145
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11133240
1531-369
40×175
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650