ワイヤーラック用ディスプレイネット

ワイヤーラック用ディスプレイネット - ストア・エキスプレスワイヤーラック用ディスプレイネット - ストア・エキスプレス

人気のワイヤーラック用の追加パーツです。

用途スリーブ×4個付き ネットオプションをご利用いただけます。(ネット用フックなど)材質スチール製 クロームメッキ高さ(cm)60ピッチ(cm)ネット:5内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
111332491531-380
オープン
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
111332581531-385
オープン
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする