シンラインキャビネット クリスタルトレイ型 下段用 ベース付<配送時組立サービス付>

シンラインキャビネット クリスタルトレイ型  下段用 ベース付<配送時組立サービス付> - イトーキシンラインキャビネット クリスタルトレイ型  下段用 ベース付<配送時組立サービス付> - イトーキシンラインキャビネット クリスタルトレイ型  下段用 ベース付<配送時組立サービス付> - イトーキシンラインキャビネット クリスタルトレイ型  下段用 ベース付<配送時組立サービス付> - イトーキシンラインキャビネット クリスタルトレイ型  下段用 ベース付<配送時組立サービス付> - イトーキシンラインキャビネット クリスタルトレイ型  下段用 ベース付<配送時組立サービス付> - イトーキシンラインキャビネット クリスタルトレイ型  下段用 ベース付<配送時組立サービス付> - イトーキシンラインキャビネット クリスタルトレイ型  下段用 ベース付<配送時組立サービス付> - イトーキ

オフィスのあらゆる収納ニーズにこたえる収納システムのスタンダード

幅(mm)900高さ(mm)752奥行(mm)450グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全10種類を絞り込む
質量(kg)
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11134956EHTM-069KAD-W9A4縦浅型トレイ×42個(HKSA-A4A)42.5W9/ホワイトA4
162,200
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11134965EHTM-069KAD-WEA4縦浅型トレイ×42個(HKSA-A4A)42.5WE/ホワイトグレーA4
162,200
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11134981EHTM-069KBJ-W9B4縦浅型トレイ×42個(HKSA-B4TA)39.5W9/ホワイトB4
182,800
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11134990EHTM-069KBJ-WEB4縦浅型トレイ×42個(HKSA-B4TA)39.5WE/ホワイトグレーB4
182,800
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11134999EHTM-069KAF-W9A4縦浅型トレイ×24個(HKSA-A4A)、A4縦深型トレイ×9個(HKSA-A4F)40.5W9/ホワイトA4
151,500
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11135008EHTM-069KAF-WEA4縦浅型トレイ×24個(HKSA-A4A)、A4縦深型トレイ×9個(HKSA-A4F)40.5WE/ホワイトグレーA4
151,500
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11135017EHTM-069KBL-W9B4縦浅型トレイ×24個(HKSA-B4TA)、B4縦深型トレイ×9個(HKSA-B4TF)42.5W9/ホワイトB4
162,200
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11135026EHTM-069KBL-WEB4縦浅型トレイ×24個(HKSA-B4TA)、B4縦深型トレイ×9個(HKSA-B4TF)42.5WE/ホワイトグレーB4
162,200
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11135035EHTM-069KAR-W9A3横浅型トレイ×14個(HKSA-A3A)、A4縦浅型トレイ×14個(HKSA-A4A)38.5W9/ホワイトA3/A4
146,700
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11135051EHTM-069KAR-WEA3横浅型トレイ×14個(HKSA-A3A)、A4縦浅型トレイ×14個(HKSA-A4A)38.5WE/ホワイトグレーA3/A4
146,700
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする