シンラインキャビネットA4 クリスタルトレイ型 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付>

シンラインキャビネットA4 クリスタルトレイ型  下段専用 ベース付<配送時組立サービス付> - イトーキシンラインキャビネットA4 クリスタルトレイ型  下段専用 ベース付<配送時組立サービス付> - イトーキシンラインキャビネットA4 クリスタルトレイ型  下段専用 ベース付<配送時組立サービス付> - イトーキシンラインキャビネットA4 クリスタルトレイ型  下段専用 ベース付<配送時組立サービス付> - イトーキシンラインキャビネットA4 クリスタルトレイ型  下段専用 ベース付<配送時組立サービス付> - イトーキシンラインキャビネットA4 クリスタルトレイ型  下段専用 ベース付<配送時組立サービス付> - イトーキシンラインキャビネットA4 クリスタルトレイ型  下段専用 ベース付<配送時組立サービス付> - イトーキシンラインキャビネットA4 クリスタルトレイ型  下段専用 ベース付<配送時組立サービス付> - イトーキ

A4サイズの書類を、大量に効率よく分類・保管できます。収納効率と省スペース化を徹底追及しています。

幅(mm)800種類引出し奥行(mm)450グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全38種類を絞り込む
質量(kg)
サイズ
高さ(mm)
38種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
サイズ
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11136661EHFM-098KAFN-W9A4縦浅型トレイ×30個(HFMA-KA4SN)、A4縦深型トレイ×12(HFMA-KA4DN)47W9/ホワイトA4950
172,200
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11136670EHFM-098KAFN-WEA4縦浅型トレイ×30個(HFMA-KA4SN)、A4縦深型トレイ×12(HFMA-KA4DN)47WE/ホワイトグレーA4950
172,200
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11136679EHFM-098KADN-W9A4縦浅型トレイ×54個(HFMA-KA4SN)50W9/ホワイトA4950
188,100
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11136688EHFM-098KADN-WEA4縦浅型トレイ×54個(HFMA-KA4SN)50WE/ホワイトグレーA4950
188,100
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11136697EHFM-098KBMN-W9B4縦浅型トレイ×20個(HFMA-KB4SN)、B4縦深型トレイ×8(HFMA-KB4DN)45W9/ホワイトA4/B4950
162,200
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11136706EHFM-098KBMN-WEB4縦浅型トレイ×20個(HFMA-KB4SN)、B4縦深型トレイ×8(HFMA-KB4DN)45WE/ホワイトグレーA4/B4950
162,200
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11136715EHFM-098KBKN-W9B4縦浅型トレイ×36個(HFMA-KB4SN)48W9/ホワイトA4/B4950
177,500
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11136731EHFM-098KBKN-WEB4縦浅型トレイ×36個(HFMA-KB4SN)48WE/ホワイトグレーA4/B4950
177,500
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11136740EHFM-098KATN-W9A3横浅型トレイ×18個(HFMA-KA3SN)、A4縦浅型トレイ×10個(HFMA-KA4SN)、A4縦深型トレイ×4(HFMA-KA4DN)46W9/ホワイトA3/A4950
172,800
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11136749EHFM-098KATN-WEA3横浅型トレイ×18個(HFMA-KA3SN)、A4縦浅型トレイ×10個(HFMA-KA4SN)、A4縦深型トレイ×4(HFMA-KA4DN)46WE/ホワイトグレーA3/A4950
172,800
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11136758EHFM-098KARN-W9A3横浅型トレイ×18個(HFMA-KA3SN)、A4縦浅型トレイ×18個(HFMA-KA4SN)47W9/ホワイトA3/A4950
177,100
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11136767EHFM-098KARN-WEA3横浅型トレイ×18個(HFMA-KA3SN)、A4縦浅型トレイ×18個(HFMA-KA4SN)47WE/ホワイトグレーA3/A4950
177,100
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11136776EHFM-108KADN-W9A4縦浅型トレイ×63個(HFMA-KA4SN)56W9/ホワイトA41098
208,000
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11136785EHFM-108KADN-WEA4縦浅型トレイ×63個(HFMA-KA4SN)56WE/ホワイトグレーA41098
208,000
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11136801EHFM-108KAFN-W9A4縦浅型トレイ×33個(HFMA-KA4SN)、A4縦深型トレイ×15(HFMA-KA4DN)53W9/ホワイトA41098
190,700
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11136810EHFM-108KAFN-WEA4縦浅型トレイ×33個(HFMA-KA4SN)、A4縦深型トレイ×15(HFMA-KA4DN)53WE/ホワイトグレーA41098
190,700
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11136819EHFM-108KAHN-W9A4縦浅型トレイ×3個(HFMA-KA4SN)、A4縦深型トレイ×30(HFMA-KA4DN)49W9/ホワイトA41098
163,300
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11136828EHFM-108KAHN-WEA4縦浅型トレイ×3個(HFMA-KA4SN)、A4縦深型トレイ×30(HFMA-KA4DN)49WE/ホワイトグレーA41098
163,300
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11136837EHFM-108KARN-W9A3横浅型トレイ×21個(HFMA-KA3SN)、A4縦浅型トレイ×21個(HFMA-KA4SN)53W9/ホワイトA3/A41098
195,900
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11136846EHFM-108KARN-WEA3横浅型トレイ×21個(HFMA-KA3SN)、A4縦浅型トレイ×21個(HFMA-KA4SN)53WE/ホワイトグレーA3/A41098
195,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11136855EHFM-108KATN-W9A3横浅型トレイ×21個(HFMA-KA3SN)、A4縦浅型トレイ×11個(HFMA-KA4SN)、A4縦深型トレイ×5(HFMA-KA4DN)52W9/ホワイトA3/A41098
183,200
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11136871EHFM-108KATN-WEA3横浅型トレイ×21個(HFMA-KA3SN)、A4縦浅型トレイ×11個(HFMA-KA4SN)、A4縦深型トレイ×5(HFMA-KA4DN)52WE/ホワイトグレーA3/A41098
183,200
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11136880EHFM-108KBKN-W9B4縦浅型トレイ×42個(HFMA-KB4SN)53W9/ホワイトA4/B41098
196,300
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11136889EHFM-108KBKN-WEB4縦浅型トレイ×42個(HFMA-KB4SN)53WE/ホワイトグレーA4/B41098
196,300
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11136898EHFM-108KBMN-W9B4縦浅型トレイ×22個(HFMA-KB4SN)、B4縦深型トレイ×10(HFMA-KB4DN)50W9/ホワイトA4/B41098
174,300
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11136907EHFM-108KBMN-WEB4縦浅型トレイ×22個(HFMA-KB4SN)、B4縦深型トレイ×10(HFMA-KB4DN)50WE/ホワイトグレーA4/B41098
174,300
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11136916EHFM-128KAFN-W9A4縦浅型トレイ×36個(HFMA-KA4SN)、A4縦深型トレイ×18(HFMA-KA4DN)54W9/ホワイトA41246
203,800
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11136925EHFM-128KAFN-WEA4縦浅型トレイ×36個(HFMA-KA4SN)、A4縦深型トレイ×18(HFMA-KA4DN)54WE/ホワイトグレーA41246
203,800
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11136941EHFM-128KADN-W9A4縦浅型トレイ×72個(HFMA-KA4SN)56W9/ホワイトA41246
230,100
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11136950EHFM-128KADN-WEA4縦浅型トレイ×72個(HFMA-KA4SN)56WE/ホワイトグレーA41246
230,100
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11136959EHFM-128KBMN-W9B4縦浅型トレイ×24個(HFMA-KB4SN)、B4縦深型トレイ×12(HFMA-KB4DN)54W9/ホワイトA4/B41246
192,400
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11136968EHFM-128KBMN-WEB4縦浅型トレイ×24個(HFMA-KB4SN)、B4縦深型トレイ×12(HFMA-KB4DN)54WE/ホワイトグレーA4/B41246
192,400
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11136977EHFM-128KBKN-W9B4縦浅型トレイ×48個(HFMA-KB4SN)59W9/ホワイトA4/B41246
217,000
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11136986EHFM-128KBKN-WEB4縦浅型トレイ×48個(HFMA-KB4SN)59WE/ホワイトグレーA4/B41246
217,000
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11136995EHFM-128KATN-W9A3横浅型トレイ×24個(HFMA-KA3SN)、A4縦浅型トレイ×12個(HFMA-KA4SN)、A4縦深型トレイ×6(HFMA-KA4DN)56W9/ホワイトA3/A41246
202,800
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11137011EHFM-128KATN-WEA3横浅型トレイ×24個(HFMA-KA3SN)、A4縦浅型トレイ×12個(HFMA-KA4SN)、A4縦深型トレイ×6(HFMA-KA4DN)56WE/ホワイトグレーA3/A41246
202,800
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11137020EHFM-128KARN-W9A3横浅型トレイ×24個(HFMA-KA3SN)、A4縦浅型トレイ×24個(HFMA-KA4SN)58W9/ホワイトA3/A41246
215,900
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11137029EHFM-128KARN-WEA3横浅型トレイ×24個(HFMA-KA3SN)、A4縦浅型トレイ×24個(HFMA-KA4SN)58WE/ホワイトグレーA3/A41246
215,900
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする