ESD対策ニトリルグローブ

ESD対策ニトリルグローブ - ホーザンESD対策ニトリルグローブ - ホーザンESD対策ニトリルグローブ - ホーザンESD対策ニトリルグローブ - ホーザンESD対策ニトリルグローブ - ホーザンESD対策ニトリルグローブ - ホーザンESD対策ニトリルグローブ - ホーザンESD対策ニトリルグローブ - ホーザン

ESD保護区域でも安心して使えるニトリル手袋。薬品の透過、染み込みを防ぐニトリル製。ESD対策の環境下でも使用できる、RCJS-5-1(IEC61340-5-1)静電気対策用の手袋に準拠。作業を阻害せず、強度を重視した膜厚。

仕様【ESD管理値】電荷減衰 1000Vから100Vまでの減衰時間が2秒未満材質ニトリルゴム全長(mm)240ブルー入数(双)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個(50双)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11134868F-68-SS5/枚
3,300
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11134877F-68-MM5.5/枚
3,300
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11134886F-68-LL6/枚
3,300
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11134895F-68-LLLL6.7/枚
3,300
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,300/税込¥2,530
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする