カラークリエーション
互換インクカートリッジ EPSON メダマヤキ 残量検知機能 【EW-456A EW-056A 等対応】
Color Creation 汎用インクカートリッジ
用途
対応カートリッジ:エプソン MED-C
対応プリンター:EW-456A、EW-056A
※2024年8月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。
本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません。
残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。
高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。
開封後は6カ月以内にお使いください。
セット内容
インクカートリッジ(1個)、取扱説明書(1枚)
色
シアン
インク
染料
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11139646
CC-EMEDC
¥
1,200
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください